白金測温抵抗体温度センサ JIS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04597541 品番 SSHB-2.0x7-3-7P-L1500
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

感温部を金属シースにて保護しているタイプです。小型感温部形状により、高応答性かつ装置組込が容易です。

仕様●標準サイズ:Φ2.0×7mm●抵抗値:100Ω●許容差:JIS B級●線式:3線式●線形:撚線●リード長:L1500mm●仕様温度範囲:-50〜230℃●応答性(90%応答):t0.9=1.3s●シース材料:SUS316L アズワン品番67-9145-11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする