- マルティノックデラックス ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 04597568

マルティノックデラックス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1箱(20本×400g)仕様●増ちょう剤:リチウムセッケン+特殊ナトリウムセッケン●外観:淡褐色半固体●基油●▼種類:鉱油●▼動粘度(100℃):9.50mm2/s●ちょう度(25℃、60回混和):315●混和安定度(25℃、10万回混和):342●滴点:200℃●離油度(100℃、24h):3.7mass%●酸化安定度(99℃、100h):35kPa●水洗耐水度(38℃、1h):2mass%●使用可能温度範囲(目安):-20~135℃アズワン品番67-9145-55注文コード04597568品番-
参考基準価格(税別)¥17,700販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

従来のリチウムセッケン高級万能型グリースより、高温で長寿命の高速ころがり軸受用グリースです。高度精製された鉱油にリチウムセッケンおよび特殊ナトリウムセッケンを増ちょう剤として用いたグリースです。

仕様●増ちょう剤:リチウムセッケン+特殊ナトリウムセッケン●外観:淡褐色半固体●基油●▼種類:鉱油●▼動粘度(100℃):9.50mm2/s●ちょう度(25℃、60回混和):315●混和安定度(25℃、10万回混和):342●滴点:200℃●離油度(100℃、24h):3.7mass%●酸化安定度(99℃、100h):35kPa●水洗耐水度(38℃、1h):2mass%●使用可能温度範囲(目安):-20~135℃アズワン品番67-9145-55危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする