モリノックAP

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(16kg) 仕様●増ちょう剤:リチウムセッケン●外観:黒色半固体●基油動粘度(100℃):19.4mm2/s●ちょう度(25℃、60回混和):366●滴点:186℃●離油度(100℃、24h):16.0mass%●酸化安定度(99℃、100h):30kPa●水洗耐水度(38℃、1h):5mass%●ASTM四球試験:3923WL N●使用可能温度範囲(目安):20〜125℃ 注文コード04597620 品番-
参考基準価格(税別)¥27,400 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

高級リチウムセッケングリースに、固体潤滑剤として二硫化モリブデンを配合した耐荷重性、耐摩耗性に優れたグリースです。高荷重や大きな衝撃荷重のかかる潤滑個所に適したグリースです。なお、モリノックグリースAPは鉛系添加剤を用いていませんので、公害対策をも十分配慮した耐荷重グリースです。

仕様●増ちょう剤:リチウムセッケン●外観:黒色半固体●基油動粘度(100℃):19.4mm2/s●ちょう度(25℃、60回混和):366●滴点:186℃●離油度(100℃、24h):16.0mass%●酸化安定度(99℃、100h):30kPa●水洗耐水度(38℃、1h):5mass%●ASTM四球試験:3923WL N●使用可能温度範囲(目安):20〜125℃ アズワン品番67-9145-57 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする