ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)の グリース
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)の リチウムグリース
シャーシーグリース N 400g×20本入
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20本×400g)
仕様
●石けん基:カルシウム●ちょう度(25℃、60回混和):280●滴点:102℃●銅板腐食(室温、24h):合格●使用可能温度範囲(目安):-10〜70
注文コード
04597638
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
淡かっ色の滑らかなバター状で、特殊な脂肪酸のカルシウム石けんと精選された高級基油を主成分としたグリースです。
仕様
●石けん基:カルシウム●ちょう度(25℃、60回混和):280●滴点:102℃●銅板腐食(室温、24h):合格●使用可能温度範囲(目安):-10〜70
アズワン品番
67-9145-84
危険物の類別
非危険物