BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の クリーンルーム用清掃用品
BOSCH(ボッシュ)の クリーンルーム用粘着ローラー
マルチホールパッド 150mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04597726
品番
2608900008
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
パッドに多くの吸塵用穴を配置し、マルチホールペーパーC470や、ネットサンディングディスクとの使用により効率よく吸塵します、マジック式です、適合機種:GEX40‐150型、一般的な研磨作業に
仕様
●パッド寸法(mm):150●外径(mm):150●ハード●本体寸法:150×150×18mm●材質/仕上:エチレンブタジエンゴム●コード番号:529-6928
アズワン品番
67-9152-17