充電器 ALシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04597751 品番AL1810CV
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ボッシュDIYガーデンツール18Vバッテリー専用コンパクト充電器です。対象バッテリーの充電に。

仕様●ボッシュDIYガーデンツール用18Vバッテリー用小型充電器●充電時間:約94分(1.5Ah)、約154分(2.5Ah)、約244分(4.0Ah)、約364分(6.0Ah)●ボッシュプロ用18Vバッテリーは充電できません。●材質/仕上:ポリアミド樹脂●セット内容:ポリアミド樹脂●コード番号:355-5207 アズワン品番67-9153-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする