研磨ディスク Vシリーズ バッグセット 20枚入 FDシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(20枚) 注文コード04597760 品番FD100VJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,630
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高い安全性(ヨーロッパ安全規格EN13743)です。低振動で高研削力です。曲面にも使え、美しい研磨面です。金属の研削、研磨。塗装前の下地研磨。塗料、サビ取り。

仕様●粒度(#):40、60、80、120●外径(mm):100●羽根長さ(mm):25●穴径(mm):15.0●最高使用回転数(rpm):12100●羽根枚数(枚):72●最高使用周速度:63m/s(外径100mm)●材質/仕上:アルミナ砥材●セット内容:アルミナ砥材●コード番号:135-0609 アズワン品番67-9153-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする