BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の クリーンルーム用清掃用品
BOSCH(ボッシュ)の クリーンルーム用粘着ローラー
研磨ディスク Vシリーズ バッグセット 20枚入 FDシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20枚)
注文コード
04597769
品番
FD125VJ
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,798円となります。
参考基準価格(税別)
¥7,880
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高い安全性(ヨーロッパ安全規格EN13743)です。低振動で高研削力です。曲面にも使え、美しい研磨面です。金属の研削、研磨。塗装前の下地研磨。塗料、サビ取り。
仕様
●粒度(#):40、60、80、120●外径(mm):125●羽根長さ(mm):25●穴径(mm):22●最高使用回転数(rpm):12500●羽根枚数(枚):72●最高使用周速度:80m/s(外径125mm)●材質/仕上:アルミナ砥材●セット内容:アルミナ砥材●コード番号:135-0607
アズワン品番
67-9153-42