BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の ホールソー・コアドリル
BOSCH(ボッシュ)の ホールソー
BOSCH(ボッシュ)の ホールソー関連商品
パイプホールソー カッター PPHシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(1本)
仕様
●刃径(mm):17●ふところ深さ(mm):35●シャンク径(mm):10●全長(mm):51●有効長(mm):4●刃先(mm):17●材質/仕上:刃:超硬チップ研磨●コード番号:733-4311
注文コード
04597848
品番
PPH-017C
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
金属パイプ、樹脂パイプ、曲面材への穴あけ
金属パイプ等曲面の穴あけに適しています。ふところ深さ35mmと深く、パイプや曲面材の穴あけが可能です。
仕様
●刃径(mm):17●ふところ深さ(mm):35●シャンク径(mm):10●全長(mm):51●有効長(mm):4●刃先(mm):17●材質/仕上:刃:超硬チップ研磨●コード番号:733-4311
アズワン品番
67-9155-45