曜日別特売
AKMKB3020K1 アラコー 面ファスナー 結束テープ 両面(BtoB)  30m巻 黒 20~100mm幅 アラコー 04599292

使用例

AKMKB3020K1 アラコー 面ファスナー 結束テープ 両面(BtoB)  30m巻 黒 20~100mm幅 アラコー 04599292
AKMKB3020K1 アラコー 面ファスナー 結束テープ 両面(BtoB)  30m巻 黒 20~100mm幅 アラコー 04599292
AKMKB3020K1 アラコー 面ファスナー 結束テープ 両面(BtoB)  30m巻 黒 20~100mm幅 アラコー 04599292
AKMKB3020K1 アラコー 面ファスナー 結束テープ 両面(BtoB)  30m巻 黒 20~100mm幅 アラコー 04599292
AKMKB3020K1 アラコー 面ファスナー 結束テープ 両面(BtoB)  30m巻 黒 20~100mm幅 アラコー 04599292
AKMKB3020K1 アラコー 面ファスナー 結束テープ 両面(BtoB)  30m巻 黒 20~100mm幅 アラコー 04599292
AKMKB3020K1 アラコー 面ファスナー 結束テープ 両面(BtoB)  30m巻 黒 20~100mm幅 アラコー 04599292
AKMKB3020K1 アラコー 面ファスナー 結束テープ 両面(BtoB)  30m巻 黒 20~100mm幅 アラコー 04599292
AKMKB3020K1 アラコー 面ファスナー 結束テープ 両面(BtoB)  30m巻 黒 20~100mm幅 アラコー 04599292
AKMKB3020K1 アラコー 面ファスナー 結束テープ 両面(BtoB)  30m巻 黒 20~100mm幅 アラコー 04599292
AKMKB3020K1 アラコー 面ファスナー 結束テープ 両面(BtoB)  30m巻 黒 20~100mm幅 アラコー 04599292
AKMKB3020K1 アラコー 面ファスナー 結束テープ 両面(BtoB)  30m巻 黒 20~100mm幅 アラコー 04599292

アラコー 面ファスナー 結束テープ 両面(BtoB) 30m巻 黒 20~100mm幅

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
幅(mm)20
内容量1巻(30m)注文コード04599292品番AKMKB3020K1
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
¥7,798

A面(Jフック/オス)・B面(ループ/メス)が背中合わせになった一体型の面ファスナー。巻き付けるだけで結束ができます。
自由な長さにカットして、コードの結束などにご利用ください。
たっぷり使える30m巻。20~100mmの5種類の幅が選べます。
昭和49年創業の面ファスナーの老舗・アラコーのオリジナル製品です。
安心・高品質の日本製。

用途
結束バンドとして、ケーブル・コード類の結束に。小物や資材の整理に。
幅(mm)
20
材質
ナイロン
色
黒
長さ(m)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※吊り具としては使用しないで下さい。
※ 電源コードを束ねたままでのご使用は発熱等の恐れがありますのでおやめください。
※ 着脱を繰り返すと強度が低下します。強度が弱くなったら新しいものに交換してください。
※ 屋外で長期放置しますと耐久性が低下します。
※ 80℃以上の高温環境や直射日光化への放置は避けて下さい。
※ 塩水につけた場合は真水で洗ってください。
※ 簡易梱包でお届けいたします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする