ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N D3Nシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(mm):20●全長(mm):127.24●コード番号:340-8155 注文コード04600027 品番D3N 200-030-25R-1.5D
参考基準価格(税別)¥62,700 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
この商品は仕様など50種類から選べます 他の種類を見る

有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。穴あけ加工用。

仕様●刃径(mm):20●全長(mm):127.24●コード番号:340-8155 アズワン品番67-9158-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする