750mm ちょーかるバラシバール バクマ工業 04600412

ちょーかるバラシバール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1本(1本)
注文コード
04600412
品番
750mm
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

溶接とカシメによるW接合で、 中間部が空洞になっているにもかかわらず、強度・耐荷重に優れています。

全長(mm)
750
質量(g)
1280

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする