イスカル
イスカルの フライスカッター
イスカルの ボアタイプ
ドゥーグリップ 突っ切り・溝入れ加工用ホルダー DGTR/LーB-D-SH
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●幅(mm):8●高さ(mm):8●全長(mm):125●チップ取付け専用レンチ(EDG)は別売りです。●コード番号:340-4835
注文コード
04600980
品番
DGTR 8B-1.4SH
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
取り扱いが容易であり斜めスクリュークランプ方式で高い剛性と保持を実現しました。専用レンチによる取付けのため、ホルダーあご部の寿命が長期間保てます。突っ切り加工用。
仕様
●幅(mm):8●高さ(mm):8●全長(mm):125●チップ取付け専用レンチ(EDG)は別売りです。●コード番号:340-4835
アズワン品番
67-9159-90