ホルダー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●幅(mm):3.0●ノーズR(mm):0.2●切り屑分断ブレーカー加工用ブレーカー●材質/仕上:超硬+コーティング●コード番号:144-9320 注文コード04608357 品番GHDRS16-3
参考基準価格(税別)¥16,200 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

自己拘束式突切工具としてイスカルが世界で最初に開発しました。チップを差し込むだけ。切削力でホルダーに固定されます。様々なブレーカー型状、チップ巾でレパートリーが豊富。Fカットはストッパ付で高精度の加工が可能。
突切り加工用。

仕様●幅(mm):3.0●ノーズR(mm):0.2●切り屑分断ブレーカー加工用ブレーカー●材質/仕上:超硬+コーティング●コード番号:144-9320 アズワン品番67-9170-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする