イスカル
イスカルの フライスカッター
イスカルの ボアタイプ
カムIQドリル DFN 用ヘッド HFP-IQ HFPシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●適合本体:DFN…●刃径(mm):33.1●材質:IC908●コード番号:182-7329
注文コード
04608558
品番
HFP 331-SPADE IQ
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
炭素鋼、合金鋼、鋳鉄用です。穴あけ加工用。
仕様
●適合本体:DFN…●刃径(mm):33.1●材質:IC908●コード番号:182-7329
アズワン品番
67-9171-12