曜日別特売

スモウカム ヘッド ICPシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様●刃径(mm):30.4●材質:IC908●コード番号:123-8603注文コード04609547品番ICP 304
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼。

仕様●刃径(mm):30.4●材質:IC908●コード番号:123-8603アズワン品番67-9172-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする