イスカル
ジェットカット スクエアシャンク NQCH-JHP NQCHシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
仕様
●幅(mm):16●高さ(mm):16●全長(mm):100●コード番号:423-0244
注文コード
04610658
品番
NQCH-1616-JHP
参考基準価格(税別)
¥43,500
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ネオスイスモジュラーヘッド用です。スイス型マシン用。
仕様
●幅(mm):16●高さ(mm):16●全長(mm):100●コード番号:423-0244
アズワン品番
67-9174-27