イスカル
イスカルの フライスカッター
イスカルの ボアタイプ
ペンタカット用ホルダー 高圧クーラント対応 PCHシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●幅(mm):20●高さ(mm):20●全長(mm):120●コード番号:341-2773
注文コード
04610956
品番
PCHRS 20-17-JHP
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
5コーナー使いペンタカットチップ用です。
溝入れ・突っ切り・横引き加工用。
仕様
●幅(mm):20●高さ(mm):20●全長(mm):120●コード番号:341-2773
アズワン品番
67-9174-79