イスカル
イスカルの フライスカッター
イスカルの ボアタイプ
ペンタカット用ホルダー 高圧クーラント対応 PCHシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●幅(mm):16●高さ(mm):16●全長(mm):120●コード番号:340-9587
注文コード
04611017
品番
PCHLS 16-17-JHP
参考基準価格(税別)
¥29,200
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
5コーナー使いペンタカットチップ用です。
溝入れ・突っ切り・横引き加工用。
仕様
●幅(mm):16●高さ(mm):16●全長(mm):120●コード番号:340-9587
アズワン品番
67-9174-57