仕様●基本使用荷重(t):25.9●チェーン線経(mm):20.0●有効長(m):2.0●マスターリンクTG寸法(mm)a:180●マスターリンクTG寸法(mm)d:45●マスターリンクTG寸法(mm)p:340●マスターリンクTG寸法(mm)a':150●マスターリンクTG寸法(mm)d':38●マスターリンクTG寸法(mm)p':275●マスターリンクTG寸法(mm)l:615●ロッキングフックYE寸法(mm)a:73●ロッキングフックYE寸法(mm)b:26●ロッキングフックYE寸法(mm)c:82●ロッキングフックYE寸法(mm)m:90●ロッキングフックYE寸法(mm)m':90●ロッキングフックYE寸法(mm)n:100●ロッキングフックYE寸法(mm)p:388●ロッキングフックYE寸法(mm)s:61●ロッキングフックYE寸法(mm)t:44●チェーンスリング100(アイタイプ) ロッキングフック(ボールベアリングイリ)●材質/仕上:スチール●コード番号:134-8994アズワン品番67-9176-33