チェーンスリング100 アイタイプ ロッキングフック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 04612241 品番 2-MFF-YE-20
参考基準価格(税別)¥392,500 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800

「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました(安全率5倍以上)、過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました、荷役、運搬吊り作業
ロッキングフック(ボールベアリング入り)付き。

仕様●基本使用荷重(t):17.3●チェーン線経(mm):20.0●有効長(m):2.0●マスターリンクMFF寸法(mm)a:150●マスターリンクMFF寸法(mm)b:230●マスターリンクMFF寸法(mm)d:40●マスターリンクMFF寸法(mm)p:257●ロッキングフックYE寸法(mm)a:73●ロッキングフックYE寸法(mm)b:26●ロッキングフックYE寸法(mm)c:82●ロッキングフックYE寸法(mm)m:90●ロッキングフックYE寸法(mm)m':90●ロッキングフックYE寸法(mm)n:100●ロッキングフックYE寸法(mm)p:388●ロッキングフックYE寸法(mm)s:61●ロッキングフックYE寸法(mm)t:44●チェーンスリング100(アイタイプ) ロッキングフック(ボールベアリングイリ)●材質/仕上:スチール●コード番号:134-9010 アズワン品番67-9176-17
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする