仕様●基本使用荷重(t):6.9●有効長l(m):2.0●マスターリンク寸法(mm)a:105●マスターリンク寸法(mm)b:163●マスターリンク寸法(mm)d:29●マスターリンク寸法(mm)p:180●ロッキングフック寸法(mm)a:45●ロッキングフック寸法(mm)b:16●ロッキングフック寸法(mm)m:52●ロッキングフック寸法(mm)n:70●ロッキングフック寸法(mm)p:216●ロッキングフック寸法(mm)s:39●ロッキングフック寸法(mm)t:28●チェーン線経(mm):12.5●ロッキングフック寸法(mm)m':52●ロッキングフック●材質/仕上:スチール●コード番号:134-7514
アズワン品番67-9176-13