チェーンスリング100 アイタイプ ロッキングフック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 04612268 品番 4-TG-SHE-13
参考基準価格(税別)¥135,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました(安全率5倍以上)、過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました、荷役、運搬吊り作業
ロッキングフック付き。

仕様●基本使用荷重(t):10.3●有効長l(m):2.0●マスターリンク寸法(mm)a:130●マスターリンク寸法(mm)a':110●マスターリンク寸法(mm)d:33●マスターリンク寸法(mm)d':27●マスターリンク寸法(mm)l:420●マスターリンク寸法(mm)p:230●マスターリンク寸法(mm)p':190●ロッキングフック寸法(mm)a:45●ロッキングフック寸法(mm)b:16●ロッキングフック寸法(mm)m:52●ロッキングフック寸法(mm)n:70●ロッキングフック寸法(mm)p:216●ロッキングフック寸法(mm)s:39●ロッキングフック寸法(mm)t:28●チェーン線経(mm):12.5●ロッキングフック寸法(mm)m':52●マスターリンク寸法(mm)a':110●マスターリンク寸法(mm)p':190●マスターリンク寸法(mm)d':27●ロッキングフック●材質/仕上:スチール●コード番号:134-7492 アズワン品番67-9176-29
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする