仕様●基本使用荷重(t):16.3●チェーン線経(mm):16.0●有効長(m):2.0●マスターリンクTG寸法(mm)a:150●マスターリンクTG寸法(mm)d:38●マスターリンクTG寸法(mm)p:275●マスターリンクTG寸法(mm)a':130●マスターリンクTG寸法(mm)d':33●マスターリンクTG寸法(mm)p':230●マスターリンクTG寸法(mm)l:505●ロッキングフックYC寸法(mm)a:50●ロッキングフックYC寸法(mm)b:26●ロッキングフックYC寸法(mm)m:60●ロッキングフックYC寸法(mm)m':60●ロッキングフックYC寸法(mm)n:83●ロッキングフックYC寸法(mm)p:252●ロッキングフックYC寸法(mm)s:50●ロッキングフックYC寸法(mm)t:40●ロッキングフック●材質/仕上:スチール●コード番号:134-9001
アズワン品番67-9176-30