チェーンスリング100 アイタイプ ロッキングフック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 04612320 品番 4-TG-BKE-10
参考基準価格(税別)¥78,250 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました(安全率5倍以上)、過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました、荷役、運搬吊り作業
ロッキングフック(ボールベアリング入り)付き。

仕様●基本使用荷重(t):6.4●有効長l(m):1.5●マスターリンク寸法(mm)a:110●マスターリンク寸法(mm)a':95●マスターリンク寸法(mm)d:27●マスターリンク寸法(mm)d':20●マスターリンク寸法(mm)l:350●マスターリンク寸法(mm)p:190●マスターリンク寸法(mm)p':160●ロッキングフック寸法(mm)a:40●ロッキングフック寸法(mm)b:14●ロッキングフック寸法(mm)c:40●ロッキングフック寸法(mm)m:47●ロッキングフック寸法(mm)n:56●ロッキングフック寸法(mm)p:211●ロッキングフック寸法(mm)s:28.5●ロッキングフック寸法(mm)t:24●チェーン線経(mm):10.0●ロッキングフック寸法(mm)m':47●マスターリンク寸法(mm)a':95●マスターリンク寸法(mm)d':20●マスターリンク寸法(mm)p':160●チェーンスリング100(アイタイプ) ロッキングフック(ボールベアリングイリ)●材質/仕上:スチール●コード番号:134-7494 アズワン品番67-9176-26
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする