チェーンスリング100 アイタイプ ロッキングフック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 04612329 品番 2-MFF-BKE-13
参考基準価格(税別)¥78,130 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました(安全率5倍以上)、過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました、荷役、運搬吊り作業
ロッキングフック(ボールベアリング入り)付き。

仕様●基本使用荷重(t):6.9●有効長l(m):2.0●マスターリンク寸法(mm)a:105●マスターリンク寸法(mm)b:163●マスターリンク寸法(mm)d:29●マスターリンク寸法(mm)p:180●ロッキングフック寸法(mm)a:50●ロッキングフック寸法(mm)b:16●ロッキングフック寸法(mm)c:50●ロッキングフック寸法(mm)m:52●ロッキングフック寸法(mm)n:70●ロッキングフック寸法(mm)p:267●ロッキングフック寸法(mm)s:39●ロッキングフック寸法(mm)t:28●チェーン線経(mm):12.5●ロッキングフック寸法(mm)m':52●チェーンスリング100(アイタイプ) ロッキングフック(ボールベアリングイリ)●材質/仕上:スチール●コード番号:134-7520 アズワン品番67-9176-12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする