仕様●基本使用荷重(t):10.3●有効長l(m):2.0●マスターリンク寸法(mm)a:130●マスターリンク寸法(mm)a':110●マスターリンク寸法(mm)d:33●マスターリンク寸法(mm)d':27●マスターリンク寸法(mm)l:420●マスターリンク寸法(mm)p:230●マスターリンク寸法(mm)p':190●ロッキングフック寸法(mm)a:50●ロッキングフック寸法(mm)b:16●ロッキングフック寸法(mm)c:50●ロッキングフック寸法(mm)m:52●ロッキングフック寸法(mm)n:70●ロッキングフック寸法(mm)p:267●ロッキングフック寸法(mm)s:39●ロッキングフック寸法(mm)t:28●チェーン線経(mm):12.5●ロッキングフック寸法(mm)m':52●マスターリンク寸法(mm)d':27●マスターリンク寸法(mm)a':110●マスターリンク寸法(mm)p':190●チェーンスリング100(アイタイプ) ロッキングフック(ボールベアリングイリ)●材質/仕上:スチール●コード番号:134-9046
アズワン品番67-9176-27