2-MFF-YN-16 チェーンスリング100 アイタイプ 大口フック 象印チェンブロック 04612356

チェーンスリング100 アイタイプ 大口フック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
アズワン品番67-9176-18
内容量1本注文コード04612356品番2-MFF-YN-16
参考基準価格(税別)¥123,750販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

大口フック付き、「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました(安全率5倍以上)、過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました、荷役、運搬吊り作業

仕様●基本使用荷重(t):10.8●有効長l(m):2.0●マスターリンク寸法(mm)a:140●マスターリンク寸法(mm)b:208●マスターリンク寸法(mm)d:34●マスターリンク寸法(mm)p:245●ファンドリーフック寸法(mm)a:49●ファンドリーフック寸法(mm)b:25●ファンドリーフック寸法(mm)n:97●ファンドリーフック寸法(mm)p:215●ファンドリーフック寸法(mm)s:50●チェーン線経(mm):16.0●ファンドリーフックYN寸法(mm)t:43●チェーンスリング100(アイタイプ) オオグチフック シヨウカジュウ10.8t●材質/仕上:スチール●コード番号:134-7506アズワン品番67-9176-18
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする