チェーンスリング100 アイタイプ 大口フック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 04612365 品番 4-TG-YN-20
参考基準価格(税別)¥393,750 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800

大口フック付き、「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました(安全率5倍以上)、過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました、荷役、運搬吊り作業

仕様●基本使用荷重(t):25.9●有効長l(m):2.0●マスターリンク寸法(mm)a:180●マスターリンク寸法(mm)a':150●マスターリンク寸法(mm)d:45●マスターリンク寸法(mm)d':38●マスターリンク寸法(mm)l:615●マスターリンク寸法(mm)p:340●マスターリンク寸法(mm)p':275●ファンドリーフック寸法(mm)a:60●ファンドリーフック寸法(mm)b:30●ファンドリーフック寸法(mm)n:110●ファンドリーフック寸法(mm)p:248●ファンドリーフック寸法(mm)s:67●ファンドリーフック寸法(mm)t:65●チェーン線経(mm):20.0●マスターリンク寸法(mm)p':275●マスターリンク寸法(mm)d':38●マスターリンク寸法(mm)a':150●チェーンスリング100(アイタイプ) オオグチフック シヨウカジュウ25.9t●材質/仕上:スチール●コード番号:134-9050 アズワン品番67-9176-36
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする