象印チェンブロック
象印チェンブロックの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
象印チェンブロックの 電気チェーンブロック
象印チェンブロックの 電気チェーンブロック用オプション品
電気チェーンブロック 100kg αHM-01 AHMKシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●定格荷重(t):0.1●標準揚程(m):8●巻上速度(m/min):13●フック間最小距離(mm):425●時間定格(min):25●操作電圧(V):200●電源(V):単相200V●電源コード長さ(m):0.5●電源:単相200V●容量:100kg●コード番号:221-3312
注文コード
04613397
品番
AHMK1080
参考基準価格(税別)
¥285,500
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
高速で巻上げ、巻下げ作業ができるので作業効率が大幅に向上します。過負荷防止機能付き。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
仕様
●定格荷重(t):0.1●標準揚程(m):8●巻上速度(m/min):13●フック間最小距離(mm):425●時間定格(min):25●操作電圧(V):200●電源(V):単相200V●電源コード長さ(m):0.5●電源:単相200V●容量:100kg●コード番号:221-3312
アズワン品番
67-9177-43