電気チェーンブロック 100kg αHM-01 AHMKシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●定格荷重(t):0.1●標準揚程(m):9●巻上速度(m/min):13●フック間最小距離(mm):425●時間定格(min):25●操作電圧(V):200●電源(V):単相200V●電源コード長さ(m):0.5●電源:単相200V●容量:100kg●コード番号:221-6494 注文コード04613406 品番AHMK1090
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は289,800円となります。
参考基準価格(税別)¥291,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

高速で巻上げ、巻下げ作業ができるので作業効率が大幅に向上します。過負荷防止機能付き。店・工場・現場での荷役・運搬作業。

仕様●定格荷重(t):0.1●標準揚程(m):9●巻上速度(m/min):13●フック間最小距離(mm):425●時間定格(min):25●操作電圧(V):200●電源(V):単相200V●電源コード長さ(m):0.5●電源:単相200V●容量:100kg●コード番号:221-6494 アズワン品番67-9177-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする