電気チェーンブロック 490kg αHVM-049 AHVMシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●定格荷重(t):0.49●標準揚程(m):6●巻上速度(m/min):0.5〜5●フック間最小距離(mm):505●時間定格(min):25●操作電圧(V):200●電源(V):単相200V●電源コード長さ(m):0.5●電源:単相200V●容量:490kg●コード番号:222-4299 注文コード04613835 品番AHVMK4960
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は409,800円となります。
参考基準価格(税別)¥417,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

無段速調整機能の内蔵で、作業内容により、適したスピードに無段階で設定できます。店・工場・現場での荷役・運搬作業。

仕様●定格荷重(t):0.49●標準揚程(m):6●巻上速度(m/min):0.5〜5●フック間最小距離(mm):505●時間定格(min):25●操作電圧(V):200●電源(V):単相200V●電源コード長さ(m):0.5●電源:単相200V●容量:490kg●コード番号:222-4299 アズワン品番67-9178-07
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする