電気チェーンブロック 60kg αSM-006 ASMKシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●定格荷重(t):0.06●標準揚程(m):6●巻上速度(m/min):13●フック間最小距離(mm):425●時間定格(min):25●操作電圧(V):100●電源(V):単相100V●電源コード長さ(m):0.5●電源:単相100V●容量:60kg●コード番号:222-4403 注文コード04614605 品番ASMK0660
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は279,800円となります。
参考基準価格(税別)¥280,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様●定格荷重(t):0.06●標準揚程(m):6●巻上速度(m/min):13●フック間最小距離(mm):425●時間定格(min):25●操作電圧(V):100●電源(V):単相100V●電源コード長さ(m):0.5●電源:単相100V●容量:60kg●コード番号:222-4403 アズワン品番67-9178-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする