象印チェンブロック
象印チェンブロックの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
象印チェンブロックの 電気チェーンブロック
象印チェンブロックの 電気チェーンブロック用オプション品
電気チェーンブロック 490kg αSVM-049 ASVMシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●定格荷重(t):0.49●標準揚程(m):6●巻上速度(m/min):0.5〜5●フック間最小距離(mm):505●時間定格(min):25●操作電圧(V):100●電源(V):単相100V●電源コード長さ(m):0.5●電源:単相100V●容量:490kg●コード番号:222-4391
注文コード
04615095
品番
ASVMK4960
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は389,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥396,000
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
無段速調整機能の内蔵で、作業内容により、適したスピードに無段階で設定できます。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
仕様
●定格荷重(t):0.49●標準揚程(m):6●巻上速度(m/min):0.5〜5●フック間最小距離(mm):505●時間定格(min):25●操作電圧(V):100●電源(V):単相100V●電源コード長さ(m):0.5●電源:単相100V●容量:490kg●コード番号:222-4391
アズワン品番
67-9179-69
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。