象印チェンブロック
象印チェンブロックの 内装商品
象印チェンブロックの 吊り金具
象印チェンブロックの フック(吊り金具)
スイベルフック ボールベアリング入り BKEシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●寸法(mm)p:267●破断荷重(kN):210●適合チェン線径(mm):12.5●寸法(mm)a:50●寸法(mm)b:16●寸法(mm)c:50●寸法(mm)m:52●寸法(mm)m':52●寸法(mm)n:70●寸法(mm)s:39●寸法(mm)t:28●自重(kg):3.6●材質/仕上:スチール●コード番号:134-9032
注文コード
04615278
品番
BKE-13
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ボールベアリング入りでフックがスムーズに回転します、ラッチロック式でより安全な玉掛け作業に
仕様
●寸法(mm)p:267●破断荷重(kN):210●適合チェン線径(mm):12.5●寸法(mm)a:50●寸法(mm)b:16●寸法(mm)c:50●寸法(mm)m:52●寸法(mm)m':52●寸法(mm)n:70●寸法(mm)s:39●寸法(mm)t:28●自重(kg):3.6●材質/仕上:スチール●コード番号:134-9032
アズワン品番
67-9179-95