象印チェンブロック
象印チェンブロックの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
象印チェンブロックの 手動チェーンブロック
象印チェンブロックの 手動チェーンブロック本体
手動チェーンブロック 1t C21
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
04615348
品番
C2101055
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●定格荷重(t):1.0●標準揚程(m):5.5●フック間最小距離(mm):310●容量:1t●コード番号:222-1171
アズワン品番
67-9180-12