象印チェンブロック
象印チェンブロックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
象印チェンブロックの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
象印チェンブロックの 吊具用アイボルト
ロードリング LRシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●寸法(mm)A:60●寸法(mm)B:17●寸法(mm)C:41●寸法(mm)D:22.5●寸法(mm)E:65●寸法(mm)H:48●寸法(mm)K:99●寸法(mm)L:170●自重(kg):2.8●破断荷重(kN):160●ボルトサイズ(mm):M27×3.00×110●材質/仕上:スチール●コード番号:134-9030
注文コード
04617430
品番
LR-32
参考基準価格(税別)
¥26,250
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
シャックル機能付き吊り具で吊り環が90度スイングします、シャックルの代わりとして
仕様
●寸法(mm)A:60●寸法(mm)B:17●寸法(mm)C:41●寸法(mm)D:22.5●寸法(mm)E:65●寸法(mm)H:48●寸法(mm)K:99●寸法(mm)L:170●自重(kg):2.8●破断荷重(kN):160●ボルトサイズ(mm):M27×3.00×110●材質/仕上:スチール●コード番号:134-9030
アズワン品番
67-9183-05