象印チェンブロック
象印チェンブロックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
象印チェンブロックの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
象印チェンブロックの 吊具用アイボルト
ロードリング LRシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●寸法(mm)A:60●寸法(mm)B:22●寸法(mm)C:55●寸法(mm)D:22.5●寸法(mm)E:65●寸法(mm)H:60●寸法(mm)K:99●寸法(mm)L:178●自重(kg):3.3●ボルトサイズ(mm):M36×4.00×125●破断荷重(kN):280●材質/仕上:スチール●コード番号:134-7519
注文コード
04617448
品番
LR-56
参考基準価格(税別)
¥28,750
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
シャックル機能付き吊り具で吊り環が90度スイングします、シャックルの代わりとして
仕様
●寸法(mm)A:60●寸法(mm)B:22●寸法(mm)C:55●寸法(mm)D:22.5●寸法(mm)E:65●寸法(mm)H:60●寸法(mm)K:99●寸法(mm)L:178●自重(kg):3.3●ボルトサイズ(mm):M36×4.00×125●破断荷重(kN):280●材質/仕上:スチール●コード番号:134-7519
アズワン品番
67-9183-07