象印チェンブロック
象印チェンブロックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
象印チェンブロックの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
象印チェンブロックの 吊具用アイボルト
ロードリング LRシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●寸法(mm)A:60●寸法(mm)B:17●寸法(mm)C:46●寸法(mm)D:22.5●寸法(mm)E:65●寸法(mm)H:53●寸法(mm)K:99●寸法(mm)L:170●自重(kg):3.1●破断荷重(kN):200●ボルトサイズ(mm):M30×3.50×115●材質/仕上:スチール●コード番号:134-7499
注文コード
04617457
品番
LR-40
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
シャックル機能付き吊り具で吊り環が90度スイングします、シャックルの代わりとして
仕様
●寸法(mm)A:60●寸法(mm)B:17●寸法(mm)C:46●寸法(mm)D:22.5●寸法(mm)E:65●寸法(mm)H:53●寸法(mm)K:99●寸法(mm)L:170●自重(kg):3.1●破断荷重(kN):200●ボルトサイズ(mm):M30×3.50×115●材質/仕上:スチール●コード番号:134-7499
アズワン品番
67-9183-06