オーバーヘッド式ギヤードサドル TGSシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 04617676 品番 TGS-208
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥281,730 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

ランウェイ上に布設されたレールを走行するトップランニング式ダクタイル鋳鉄車輪サドルは、応用範囲が広く、産業界で幅広く使用されているクレーン形式です。ダブルレール用(クラブトロリ式・橋形クレーンに対応する)もラインアップに加え、さらに多様なニーズにお応えいたします。走行用ハンドチェーンは別途です。

仕様●定格荷重(t):1.0で最大スパン(m)●トップランニング式(軌条式)●適用走行レールサイズ(kg/m):12-15-22●材質/仕上:ボディ:スチール、車輪:スチール●コード番号:851-6102 アズワン品番67-9183-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする