象印チェンブロック
象印チェンブロックの 内装商品
象印チェンブロックの 吊り金具
象印チェンブロックの フック(吊り金具)
ロッキングフック YCXシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●寸法(mm)p:167●寸法(mm)t:26●適合チェン線径(mm):10.0●寸法(mm)a:32●寸法(mm)b:17●寸法(mm)m:44●寸法(mm)m':44●寸法(mm)n:54●寸法(mm)s:30●自重(kg):1.5●破断荷重(kN):160●YCX-10は青色です●材質/仕上:スチール●コード番号:134-9051
注文コード
04617825
品番
YCX-10
参考基準価格(税別)
¥6,250
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
外れ止めが無くより安全な作業が可能です
ラッチロック式でより安全な玉掛け作業に。
仕様
●寸法(mm)p:167●寸法(mm)t:26●適合チェン線径(mm):10.0●寸法(mm)a:32●寸法(mm)b:17●寸法(mm)m:44●寸法(mm)m':44●寸法(mm)n:54●寸法(mm)s:30●自重(kg):1.5●破断荷重(kN):160●YCX-10は青色です●材質/仕上:スチール●コード番号:134-9051
アズワン品番
67-9184-28