象印チェンブロック
象印チェンブロックの 内装商品
象印チェンブロックの 吊り金具
象印チェンブロックの フック(吊り金具)
ファンドリーフック YNシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04617877
品番
YN-20
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
口が広く開いているので掛けやすい仕様です
チェーンスリング用フックとして。
仕様
●寸法(mm)p:248●破断荷重(KN):500●適合チェン線径(mm):20.0●寸法(mm)a:60●寸法(mm)b:30●寸法(mm)n:110●寸法(mm)s:67●寸法(mm)t:65●自重(kg):9.3●外れ止め金具が無く口が広いフックです●材質/仕上:スチール●コード番号:134-9052
アズワン品番
67-9184-35