象印チェンブロック
象印チェンブロックの 内装商品
象印チェンブロックの 吊り金具
象印チェンブロックの フック(吊り金具)
スリングフック YPシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04617886
品番
YP-20
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
外れ止め付きフックです、スタンダードなフックとして
仕様
●寸法(mm)p:221●寸法(mm)t:45●適合チェン線径(mm):20.0●寸法(mm)a:60●寸法(mm)b:28●寸法(mm)m:50●寸法(mm)m':58●寸法(mm)n:82●寸法(mm)s:52●自重(kg):5.7●破断荷重(kN):500●材質/仕上:スチール●コード番号:134-7508
アズワン品番
67-9184-38