千代田通商
千代田通商の クリーンルーム用清掃用品
千代田通商の クリーンルーム用粘着ローラー
フリーアングル STタイプ 3FAシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04617938
品番
3FA3M-6.5H
参考基準価格(税別)
¥3,680
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
回転も自在でホースの捻れや折れも防止します。
自在に方向を変えられ、ツールなど手元作業に適しています。ネジ部シール加工が施されているため、そのまま配管可能できます。エア工具などの手元の自在継手として。
仕様
●使用流体:圧縮空気●適合ネジサイズR3/8、6.5mmポリウレタンホース●使用温度範囲:-5〜60℃●最高使用圧力:1MPa●適合ネジサイズR3/8●6.5mmポリウレタンホース●材質/仕上:本体:鋼鉄メッキ付、シール材:ニトリルゴム、カバー:ポリウレタンゴム●コード番号:337-4894
アズワン品番
67-9184-49