千代田通商
TE-EP帯電防止タッチチューブ10mm TE-10-EPシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1巻
仕様
●外径(mm):10●内径(mm):6.5●最小曲げ半径(mm):25●長さ(m):100●心数:1●使用流体:圧縮空気●最高使用圧力(MPa):0.8●使用温度範囲(℃):-5~60●コード番号:216-4300
注文コード
04618419
品番
TE-10-EP 100m
参考基準価格(税別)
¥45,460
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●外径(mm):10●内径(mm):6.5●最小曲げ半径(mm):25●長さ(m):100●心数:1●使用流体:圧縮空気●最高使用圧力(MPa):0.8●使用温度範囲(℃):-5~60●コード番号:216-4300
アズワン品番
67-9186-27