TE-EP帯電防止タッチチューブ12mm TE-12-EPシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 仕様●外径(mm):12●内径(mm):8●最小曲げ半径(mm):30●長さ(m):10●心数:1●使用流体:圧縮空気●最高使用圧力(MPa):0.8●使用温度範囲(℃):-5〜60●コード番号:216-4297 注文コード04618446 品番TE-12-EP 10m
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,270 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●外径(mm):12●内径(mm):8●最小曲げ半径(mm):30●長さ(m):10●心数:1●使用流体:圧縮空気●最高使用圧力(MPa):0.8●使用温度範囲(℃):-5〜60●コード番号:216-4297 アズワン品番67-9186-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする