パナソニックEWエンジニアリング
パナソニックEWエンジニアリングの コンセント/スイッチ/プレート
パナソニックEWエンジニアリングの コンセント
パナソニックEWエンジニアリングの 埋込コンセント
F型アップコン角ビル用 DU1302シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●幅(mm):268●高さ(mm):102●長さ(mm):634●コード番号:158-1634
注文コード
04619146
品番
DU1302HT
参考基準価格(税別)
¥9,110
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●幅(mm):268●高さ(mm):102●長さ(mm):634●コード番号:158-1634
アズワン品番
67-9189-08
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意