パナソニックEWエンジニアリング
パナソニックEWエンジニアリングの コンセント/スイッチ/プレート
パナソニックEWエンジニアリングの コンセント
パナソニックEWエンジニアリングの 埋込コンセント
フロアコン DUシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04619171
品番
DU7185
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
仕様
●幅(mm):121●長さ(mm):157●高さ(mm):109●コード番号:157-3619
アズワン品番
67-9189-33
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意