フロアプレート固定型シルバー丸型 DUKシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●長さ(mm):275●幅(mm):115●高さ(mm):120●コード番号:159-7333 注文コード04619189 品番DUK7002
参考基準価格(税別)¥1,510 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●長さ(mm):275●幅(mm):115●高さ(mm):120●コード番号:159-7333 アズワン品番67-9189-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする