パナソニックEWエンジニアリング
パナソニックEWエンジニアリングの コンセント/スイッチ/プレート
パナソニックEWエンジニアリングの コンセント
パナソニックEWエンジニアリングの 埋込コンセント
フロアプレート自在型シルバー丸型 DUKシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●幅(mm):240●高さ(mm):120●長さ(mm):310●コード番号:158-3179
注文コード
04619207
品番
DUK7012
参考基準価格(税別)
¥2,590
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●幅(mm):240●高さ(mm):120●長さ(mm):310●コード番号:158-3179
アズワン品番
67-9189-77
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意